品番 : EA720YB-15
品名 : 150x13mm/ 6" 直尺(ステンレス製)
ミリ、インチ相当目盛両用
仕様
| 目盛単位 | 1/2mmと1mm単位 1/16”、1/32”、1/64”単位 |
目盛×幅×厚み | 150(6”)×13×0.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 167mm | 重量 | 9.0g |
| 材質 | ステンレス(1.4310) | ||
| 目盛は耐腐食性で薬品や油にも強い | |||
| 水銀不使用 | |||
| 裏面無地 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/04 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YB-15 150x13mm/ 6" 直尺(ステンレス製) |
| EA720YB-30 300x13mm/12" 直尺(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
