品番 : EA720YC-100A
品名 : 1000x30mm 直尺(ステンレス製)
目盛は大きく、耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
仕様
| 材質 | ステンレス製 | 目盛×幅×厚み | 1,000×30×1.0mm |
|---|---|---|---|
| 上下ミリ表示 | |||
| 片面のみ | |||
| 1mm単位 | |||
| 上下に目盛があり、大きな目盛表示で見易く、便利です。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,410 円(税抜)/ 9,251 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/30 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YC-30A 300x30mm 直尺(ステンレス製) |
| EA720YC-50A 500x30mm 直尺(ステンレス製) |
| EA720YC-60A 600x30mm 直尺(ステンレス製) |
| EA720YC-100A 1000x30mm 直尺(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
