品番 : EA720YC-30
品名 : 300x30mm/12" 直尺(ステンレス製)
目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
仕様
材質 | ステンレス製 | 目盛×幅×厚み | 300(12”)×30×1mm |
---|---|---|---|
最小目盛り | 0.5、1mm 1/64”、1/32”、1/16” |
重量(g) | 50 |
ミリ、インチ相当目盛両用です。 | |||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/13 00:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0746ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720YC-15 150x18mm/ 6" 直尺(ステンレス製) |
EA720YC-30 300x30mm/12" 直尺(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)