品番 : EA720YD-260
品名 : 600mm シルバー直尺(ピックアップスケール)
スケールの先端が曲がっていてつまみやすい
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 13137 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・長さ測定、線引き、ケガキ作業 ・工業製品の測定、検査 |
目盛×幅×厚さ | 600×30×1.2mm |
| 目盛ピッチ | 上下段1mmピッチ | 長さの許容差 | ±0.2㎜ ※温度20℃を基準とする |
| 本体サイズ | 640×30×1.2mm | 重量 | 180g |
| 材質 | ステンレス(SUS420J2) | ||
| JIS 1級 | |||
| 上下ミリ表示 | |||
| 裏面に度量衡換算表付き | |||
| シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい | |||
| エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。 | |||
| 読み取りやすい大きな数字を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YD-215 150mm シルバー直尺(ピックアップスケール) |
| EA720YD-230 300mm シルバー直尺(ピックアップスケール) |
| EA720YD-260 600mm シルバー直尺(ピックアップスケール) |
| EA720YD-300 1000mm シルバー直尺(ピックアップスケール) |
ウェブカタログ画像
拡大
