品番 : EA720YE-300
品名 : 300x25.4mm 直尺(スティール製)
質感のあるサテンクロム仕上げ
仕様
| 最小目盛 | 0.5mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 目盛×幅×厚み | 300×25.4×1.2mm | ||
| 両面目盛り | |||
| セミフレキシブル | |||
| 焼入鋼 | |||
| 光の反射を抑え、目盛りが読み取りやすいサテンクローム仕上げです。 | |||
| 耐久性と正確さを兼ね備えたモデルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/08 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YE-150 150x19.0mm 直尺(スティール製) |
| EA720YE-300 300x25.4mm 直尺(スティール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
