品番 : EA720YH-102
品名 : 500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
仕様
| 長さ×幅×厚さ | 500×40×5mm | 真直度 | 400μm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼 | 重量 | 0.8kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/02 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YH-101 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型) |
| EA720YH-102 500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型) |
| EA720YH-103 1000mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA720YH-101です
