詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YK-23

品名 : 1500x30x6mm 直尺(スチール製)

仕様

最小目盛 1mm 材質 スチール
目盛×幅×厚み 1,500×30×6mm
追加説明
カタログ価格

19,500 (税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/22 04:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0746ページ
バリエーション一覧
EA720YK-21 500x25x5mm 直尺(スチール製)
EA720YK-22 1000x30x6mm 直尺(スチール製)
EA720YK-23 1500x30x6mm 直尺(スチール製)
EA720YK-25 2000x40x8mm 直尺(スチール製)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top