詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YN-42

品名 : 200mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 B-A200H
長さ×幅×厚さ 200×24×3㎜ 真直度 14μm
テーパー(mm) 5.5 刃厚(mm) 0.5
材質 機械構造用炭素鋼 重量 105g
焼入硬度 490-620HV 用途 板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
A級
ベベル型
測定面研磨仕上
電子水準器での検査成績表付です。
焼入品です。
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/13 05:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0746ページ
バリエーション一覧
EA720YN-41 150mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YN-42 200mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YN-43 250mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YN-44 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YN-45 450mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YN-47 600mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YN-48 750mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top