詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YS-4

品名 : 500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

仕様

メーカー 大西測定 型番 140-500A
長さ×幅×厚さ 500×40×5mm 真直度 20μm
材質 炭素工具鋼 重量 0.8Kg
研磨仕上げ
機械仕上師の罫書き用として使用。
ケース付
真直度 A級
追加説明
カタログ価格

18,900 (税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 21:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0735ページ
バリエーション一覧
EA720YS-1 150mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-2 200mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-3 300mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-4 500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-5 600mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-6 750mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
EA720YS-7 1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
ウェブカタログ画像
  • ケース付
  • L:500、W:40、D:5(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top