品番 : EA720YV-12
品名 : 150x300mm 幅広シルバー曲尺
しなる広巾タイプの曲尺です。
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10035 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛(表) | (外)30×15cm (内)25×10cm |
測定目盛(裏) | (外)30×15cm (内)25×10cm |
| サイズ | 320(160)×20×1mm | 重量 | 70g |
| 材質 | ステンレス | 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 最小目盛 | 1mm |
| 角部形状 | 同厚 | 竿部断面 | 平 |
| 用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・板金業などの金属へのケガキ作業に |
||
| 表裏cm単位表示 | |||
| 厚さ1mmの広巾タイプで、適度な弾性を持たせました。 | |||
| 8つの側面全てに目盛が入っています。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| 内側基点目盛のため、材料に引っ掛けてそのまま測れます。 | |||
| 竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。 | |||
| JIS適合品 | |||
| 赤数字入 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/10 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YV-12 150x300mm 幅広シルバー曲尺 |
| EA720YV-13 250x500mm 幅広シルバー曲尺 |
ウェブカタログ画像
拡大
