詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YV-15

品名 : 250x500mm 厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 10445
測定目盛(表) (外)50×25cm
(内)45cm
測定目盛(裏) (外)50×25cm
(内)45cm
サイズ 520(260)×20×2mm 重量 238g
材質 本体:ステンレス(SUS430J2)
磁石:ネオジム
長さの許容差 ±0.2mm
直角度 100mmにつき0.1mm以下 角部形状 同厚
竿部断面 厚手 用途 ・直角・長さ測定、ケガキ作業に
・鉄工業や板金業などの金属へのケガキ作業に
表裏cm単位表示
重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
6段目盛
高所作業で曲尺を落とさない様に足場等にぴったりくっつけられます。
ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
校正証明書(一般)発行可能
赤数字入
JIS規格品
マグネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/25 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0722ページ
バリエーション一覧
EA720YV-11 150x300mm 厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付)
EA720YV-15 250x500mm 厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 角部形状:同厚\nケガく際に材料にぴったり付けられるため、ケガキやすい形状
  • マグネット付き
  • 竿部断面:厚手\n重厚で厚みがあり、安定感のある形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top