品番 : EA720YW-1
品名 : 600mm カッター定規
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 65086 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・長さ測定、線引き、カッティング用に ・石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に ・丸ノコガイド定規用に |
測定目盛 | 600mm |
| サイズ(W×D×T) | 625×60×9mm | 精度 | ±0.28mm |
| 真直度 | 0.32mm以下 | 目盛 | 測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 |
| 材質 | 本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム |
重量 | 370g |
| 併用目盛 | |||
| 裏面に滑り止めゴム付 | |||
| 両面ともに左側端面が基点のW左基点タイプ | |||
| カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。 | |||
| 大工さんに便利な尺相当目盛付 | |||
| 大きく鮮明な目盛数字を採用 | |||
| 軽くてサビず、丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YW-1 600mm カッター定規 |
| EA720YW-2 1000mm カッター定規 |
ウェブカタログ画像
拡大
