詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YW-106

品名 : 600mm カッター定規(取手付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 65098
用途 ・長さ測定、線引き、カッティング用に
・石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に
測定目盛 600mm
サイズ(W×D×T) 625×60×60mm 精度 ±0.28mm
目盛 測定面:cm目盛
カッター面:尺相当目盛
直角度 0.32mm以下
材質 本体:アルミ
細板:ステンレス
取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂
スベリ止:ゴム
重量 520g
尺相当目盛付
両面ともに左側端面が基点のW左基点タイプです。
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。
裏面に滑り止めゴム付
押さえやすい特殊形状の取手を採用
大きく鮮明な目盛数字を採用
軽くて錆びず、丈夫です。
追加説明
カタログ価格

5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/30 03:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1796ページ
バリエーション一覧
EA720YW-106 600mm カッター定規(取手付)
EA720YW-110 1000mm カッター定規(取手付)
EA720YW-115 1500mm カッター定規(取手付)
EA720YW-120 2000mm カッター定規(取手付)
ウェブカタログ画像
  • 併用目盛(cm目盛、尺相当目盛)
  • ※本商品は106です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top