品番 : EA720YY-1
品名 : 13mmx1.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
仕様
メーカー | ムラテックKDS | 型番 | ST13-01BP |
---|---|---|---|
全長 | 1m | 幅 | 13mm |
厚さ | 約0.3mm(粘着テープ含む) | テープ材質 | スチール(アクリル樹脂コート) |
重量 | 23g | 最小目盛単位 | 1mm |
追い番 | 10cm単位 | ||
JIS1級品相当 | |||
裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。 | |||
機械や寸法確認が必要な作業台に。 | |||
粘着テープ付目盛テープ | |||
センチ数字 | |||
校正証明書発行不可 | |||
正目盛タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2025/05/02 04:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0730ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720YY-1 13mmx1.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛) |
EA720YY-2 13mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛) |
EA720YY-5 13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛) |