品番 : EA720YY-12
品名 : 13mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | STB13-02BP |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m | 幅 | 13mm |
| 厚さ | 約0.3mm(粘着テープ含む) | テープ材質 | スチール(アクリル樹脂コート) |
| 重量 | 40g | 最小目盛単位 | 1mm |
| 追い番 | 10cm単位 | ||
| JIS1級品相当 | |||
| 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。 | |||
| 機械や寸法確認が必要な作業台に。 | |||
| 粘着テープ付目盛テープ | |||
| センチ数字 | |||
| 校正証明書発行不可 | |||
| 逆目盛タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/02/16 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0720ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YY-11 13mmx1.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛) |
| EA720YY-12 13mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛) |
| EA720YY-15 13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛) |
