品番 : EA720YY-135
品名 : 16mmx3.5m メジャー(デュラコート・ストッパー付)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | XS16-35N |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3.5m | 幅 | 16mm |
| 材質 | テープ:スチール(デュラコート)、 バネ:スチール ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル |
| 重量 | 132g | ||
| JIS1級品 | |||
| 両面目盛付 | |||
| デュラコート仕様の為、10倍以上長持ちします(メーカー比) | |||
| 読み取り間違いの少ないミリ数字目盛 | |||
| テープ引出し頻度の多い方に最適です。 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| 0点補正移動爪 | |||
| 裏板プロテクター付 | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/10 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0718ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YY-135 16mmx3.5m メジャー(デュラコート・ストッパー付) |
| EA720YY-155 19mmx5.5m メジャー(デュラコート・ストッパー付) |
