品番 : EA720YY-32
品名 : 10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(スチール製)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | ST10-02BP |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 2 | テープ材質 | スチール(アクリル樹脂コート) |
| 幅 | 10mm | 厚さ | 約0.3mm(粘着テープ含む) |
| 用途 | デスク・作業台・工作機械などの基準目盛に | 重量 | 25g |
| 最小目盛単位 | 1mm | 追い番 | 10cm単位 |
| JIS1級品相当 | |||
| 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることができます。 | |||
| 粘着テープ付目盛テープ | |||
| ミリ数字 | |||
| 校正証明書発行不可 | |||
| 正目盛タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/10 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0720ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YY-32 10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(スチール製) |
| EA720YY-42 10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製) |
