品番 : EA720YZ-21
品名 : 2- 6mm/100mm パラレルセット(20本組)
仕様
| <セット内容> | 20組セット 2×5mm 2×10mm 2×15mm 2×20mm 3×6mm 3×11mm 3×16mm 3×21mm 4×7mm 4×12mm 4×17mm 4×22mm 5×8mm 5×13mm 5×18mm 5×23mm 6×9mm 6×14mm 6×19mm 6×24mm 各サイズ1組ずつ入っています。 |
||
|---|---|---|---|
| セット内で1mm毎のサイズ(2~24mmまで)が揃います。 | |||
| 長さ | 100mm | 精度(幅・高さ) | ±0.01mm |
| 重量 | 約2.2kg | ||
| 木製トレー付 | |||
| トレーサイズ | 約110×120×50mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,300 円(税抜)/ 65,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YZ-21 2- 6mm/100mm パラレルセット(20本組) |
| EA720YZ-22 8-14mm/125mm パラレルセット(24本組) |
| EA720YZ-23 8-14mm/150mm パラレルセット(24本組) |
メイン画像
拡大
