品番 : EA720ZB-36
品名 : 0.15- 30m レーザー距離計
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM30-23 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.15~30m | 最小測定単位 | 1.0mm |
| 測定精度 | ±1.5mm | 光源 | レーザーダイオード |
| 波長 | 635nm | 出力 | <1mW(クラスⅡ) |
| 機能 | 距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定 | 使用温度範囲 | -10~45℃ |
| 保管温度範囲 | -20~70℃ | 自動電源オフ | 約5分 |
| 測定基準点 | 後方端部 | 測定時間 | 約0.5~4.2秒 |
| 最大相対湿度 | 90% | 使用可能標高 | 2000m(最高) |
| 汚染度 | 2 | レーザービーム拡がり角 | <1.5mrad(全角) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 43(W)×24(D)×100(H)mm |
| 重量 | 90g | 材質 | PC-ABS+TPE |
| 三脚ねじ穴なし | |||
| コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現 使いやすさ抜群のシンプルモデル |
|||
| 最大測定距離30m 距離、面積、連続測定 |
|||
| 見やすいディスプレイ 滑りにくいラバーグリップ |
|||
| ※屋内使用に適しています。 | |||
| 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/04 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0712ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル |
