詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ZB-6

品名 : 150x170mm ターゲットパネル

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2607001391
サイズ 150×170mm
EA720ZB-10、-11A、-12C、-14A、
旧EA720ZB-9B、-13A用ターゲットパネル
乱反射を起こしやすい明るい場所の測定に
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0712ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top