品番 : EA720ZB-17A
品名 : 0.08-150m レーザー距離計
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM150-27C |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.08~150m | 最小測定単位 | 距離測定:0.5mm 傾斜測定:0.1° |
| 測定精度 | 測定距離:±1.5mm 傾斜測定:±0.2° |
波長 | 650nm |
| 出力 | <1mW以下(クラスⅡ) | 倍率(倍) | 8 |
| 充電時間 | 約5.5時間(空→フル充電) | 使用温度範囲 | -10~45℃ |
| 保管温度範囲 | -20~70℃ | メモリー容量 | 50件 |
| 測定単位 | m/cm/mm | レーザーカラー | 赤 |
| 機能 | 距離、連続測定、 面積、体積・容積、 間接・ピタゴラス(4種)、 壁面積測定、等間隔測定、 傾斜測定、最小・最大測定、 距離の加算・減算、 タイマー測定、 自動メモリー(50件)、 照度設定、回転表示 オートパワーオフ |
4つの測定基準可 | 本体先端、 底部、 三脚取付、 ストッパーピン |
| 防塵・防水性能 | IP54 | 電源 | DC3.6Vリチウムイオンバッテリー(内蔵) |
| サイズ | 64(W)×28(D)×142(H)mm | 三脚ねじ径 | 1/4” |
| 重量 | 210g | 付属品 | キャリングバッグ、ストラップ、マイクロUSBケーブル |
| 材質 | ポリカーボネート+サーモプラスチック・エラストマー | 1充電での測定回数 | 最高約25000回 |
| ディスプレイに表示した画像を記録用に保存、PCへ転送できます。測定結果だけでなく、測定画像も記録資料として保存可能、PCへはUSBケーブル経由で転送可能です | |||
| 2.8インチ大型液晶画面採用。斜めからでも測定数値がハッキリ見えます。 | |||
| 屋外測定にも便利な、8倍ズームファインダー採用。測定ポイントを正確に位置決めでき、4段階で調整可能です。 | |||
| 専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます | |||
| 測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定 | |||
| シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです | |||
| 壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能 | |||
| 最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示 | |||
| タイマー測定モード 1~60秒:本体を安定させ正確な測定が可能です | |||
| 等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です | |||
| デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます | |||
| 測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部、ストッパーピン後方端部 | |||
| 測定画面の撮影ができるカメラ機能 | |||
| 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 | |||
| 大きく見やすいカラー液晶画面 | |||
| スマートフォン、タブレットPCに連動 | |||
| 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン! | |||
| Bluetoothで転送可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,600 円(税抜)/ 60,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/19 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0712ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル |
| オプション | EA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター |
| オプション | EA780BR-11B : レーザーライン用クランプ |
| オプション | EA780BR-11C : 1/4" レーザー距離計用クランプ |
