詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780BR-11C

品名 : 1/4" レーザー距離計用クランプ

仕様

メーカー ボッシュ 型番 MM2
取付ねじ径 1/4” クランプ範囲 10~60mm
サイズ 65(W)×100(D)×195(H)mm 重量 154g
材質 ABS樹脂
クリップ式で、簡単に机などに固定できます。
クロスラインレーザーQUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
壁面にレーザーラインを投影する時にレーザーレベルを最適かつ柔軟に設定可能
様々な物や表面にすばやく取付対応可能
稼働式クランプアームで工具の360°回転と傾斜が可能
追加説明
カタログ価格

3,620 (税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/24 04:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0712ページ 0726ページ
ウェブカタログ画像
  • 取り付け例
  • 取り付け例
  • 取り付け例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top