品番 : EA720ZB-43
品名 : 0.08-100m レーザー距離計
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM100-25C |
---|---|---|---|
測定範囲 | 距離測定(標準):0.08~100m 距離測定(測定に不利な環境下):0.08~60m ピタゴラス測定の傾斜:0~360°(4×90°) 傾斜測定:0~360°(4×90°) |
最小測定単位 | 距離測定:0.5mm 傾斜測定:0.1° |
測定精度 | 距離測定(標準):±1.5mm 距離測定(測定に不利な環境下):±3.0mm 傾斜測定:±0.2° |
波長 | 650nm |
出力 | <1mW(クラスⅡ) | 機能 | 距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送 |
サイズ | 64(W)×28(D)×142(H)mm | 重量 | 230g |
三脚ねじ径 | 1/4” | 使用温度範囲 | -10~45℃ |
保管温度範囲 | -20~70℃ | 最大相対湿度 | 90% |
使用可能標高 | 2000m(最高) | レーザー光径 | 約9mm(測定距離:10m) 約90mm(測定距離:100m) ※周辺温度25℃の場合 |
防じん・耐水性能 | IP54(電池収納部を除く) | 電源 | 単3形アルカリ乾電池×3本(付属) |
付属品 | キャリングケース | 材質 | PC-ABS+TPE |
測定単位 | 0.5mm 0.1° |
測定値メモリー件数 | 50件 |
操作音 | あり | 測定時間 | 0.5秒未満、4 |
レーザーカラー | 赤 | 自動電源オフ | 5分 |
デジタルビューファインダー | 内蔵 | データ転送 | Bluetooth(TM)4.2 Low Energy |
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
データ転送レーザー距離計 | |||
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 | |||
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 | |||
スマートフォン、タブレットPCに連動 | |||
最大測定距離100m | |||
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/23 03:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0722ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル |
オプション | EA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター |
オプション | EA780BR-11B : レーザーライン用クランプ |
オプション | EA780BR-11C : 1/4" レーザー距離計用クランプ |