品番 : EA720ZB-7
品名 : ねじ径変換アダプター
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 1609203C10 |
---|---|---|---|
EA720ZB-9B、-10、-11A、-12C、 -13A、-14A用 1/4”→5/8”変換アダプター |
|||
取付ネジ径1/4”のレーザー距離計を取付ネジ径5/8”の三脚に取り付ける場合に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 07:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0736ページ 0737ページ |
拡大