品番 : EA720ZB-13B
品名 : 0.05- 80m レーザー距離計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM80N |
---|---|---|---|
測定範囲 | 距離測定:0.05~80m | 最小表示単位 | 0.1mm |
測定精度 | 距離測定:±1.5mm/傾斜測定:±0.2°(条件による) | 波長 | 635nm |
出力 | 1mW以下(クラスⅡ) | 測定機能 | 距離、面積、体積、 間接・ピタゴラス測定、 連続測定、最小・最大測定、 タイマー測定、壁面積測定、 傾斜測定、バックライト、 オートパワーオフ |
防塵・防水性 | IP54 | 4つの測定基準可 | 本体先端、底部、三脚取付、 ストッパーピン |
電源 | DC3.7V(充電式内蔵バッテリー) | 測定可能回数 | 約25000回 |
充電時間 | 約3時間(フル充電) | サイズ | 51(W)×30(D)×111(H)mm |
重量 | 140g | 付属品 | キャリングバッグ、充電器 |
用途 | 距離測定、傾斜測定に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル |
オプション | EA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター |
オプション | EA780BR-11B : レーザーライン用クランプ |