品番 : EA720ZB-17
品名 : 0.08-120m レーザー距離計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM120C |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0.08~120m | 最小表示単位 | 距離測定:0.5mm 傾斜測定:0.1° |
測定精度 | 測定距離:±1.5mm 傾斜測定:±0.2° |
波長 | 650nm |
出力 | <1mW以下(クラスⅡ) | 機能 | 距離、連続測定、 面積、体積・容積、 間接・ピタゴラス(4種)、 壁面積測定、等間隔測定、 傾斜測定、最小・最大測定、 距離の加算・減算、 タイマー測定、 自動メモリー(50件)、 照度設定、回転表示 オートパワーオフ |
防塵・防水性能 | IP54 | 4つの測定基準可 | 本体先端、底部、三脚取付、ストッパーピン |
電源 | DC3.6Vリチウムイオンバッテリー(内蔵) | サイズ | 64×28×172(H)mm |
重量 | 210g | 三脚ねじ径 | 1/4” |
充電時間 | 約5.5時間(空→フル充電) | 使用温度範囲 | -10~45℃ |
保管温度範囲 | -20~70℃ | 付属品 | キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル |
測定単位 | m/cm/mm | メモリー容量 | 50件 |
レーザーカラー | 赤 | ||
測定画面の撮影ができるカメラ機能 | |||
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 | |||
大きく見やすいカラー液晶画面 | |||
スマートフォン、タブレットPCに連動 | |||
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,200 円(税抜)/ 54,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル |
オプション | EA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター |
オプション | EA780BR-11B : レーザーライン用クランプ |