品番 : EA720ZB-20
品名 : 0.15- 40m レーザー距離計(ケース付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM40※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | 本体サイズ | 41(W)×23(D)×105(H)mm |
出力 | <1mW(クラスⅡ) | 測定範囲 | 0.15~40m |
機能 | 距離、面積、体積、最小・最大測定、ピタゴラス機能、連続測定、オートパワーオフ、バックライト | 測定精度 | ±2.0mm(条件による) |
波長 | 635nm | 防塵・防水 | IP54 |
最小表示単位 | 1mm | 測定基準 | 底部 |
ケース付 | |||
重量 | 90g | ||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 00:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0737ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720ZB-20 0.15- 40m レーザー距離計(ケース付) |
EA720ZB-10 0.15- 40m レーザー距離計 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル |
オプション | EA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター |
オプション | EA780BR-11B : レーザーライン用クランプ |