品番 : EA720ZB-9C
品名 : 0.15- 20m レーザー距離計
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | ZAMO3 |
---|---|---|---|
光源 | レーザーダイオード | 波長 | 635nm |
出力 | 1mW以下(クラス2) | 測定基準 | 本体後方端部 |
測定範囲 | 0.15~20m | 最小測定単位 | 1mm |
測定精度 | ±3mm(標準測定時) | 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
保管温度範囲 | -20℃~+70℃ | 機能 | 距離、連続測定、 オートパワーオフ(約5分 ※連続測定時除く) |
電源 | 単4アルカリ電池×2本(付属) | サイズ | 38(W)×105(D)×22(H)mm |
重量 | 86g(乾電池含む) | 付属品 | 単4アルカリ電池(テスト用×2本) |
全長10.5cm、重さ86gの超軽量コンパクトボディー | |||
別売アクセサリー使用で、曲線・曲面も測れるレーザー距離計 |
|||
余裕の20m計測 | |||
ワンタッチ操作 | |||
測定値が見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 22:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0736ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720ZB-9C 0.15- 20m レーザー距離計 |
EA720ZB-32 [EA720ZB-9C用] テープアダプター |
EA720ZB-33 [EA720ZB-9C用] ホイールアダプター |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル |
オプション | EA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター |
オプション | EA720ZB-32 : [EA720ZB-9C用] テープアダプター |
オプション | EA720ZB-33 : [EA720ZB-9C用] ホイールアダプター |
オプション | EA780BR-11B : レーザーライン用クランプ |
拡大