品番 : EA720ZB-41
品名 : 0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM50-23G |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.05~50m | 最小測定単位 | 測定距離:0.5mm/傾斜測定:0.1° |
| 測定精度 | 測定距離:±1.5mm/傾斜測定:±0.2° | 波長 | 515nm |
| 出力 | 1mW以下(クラスⅡ) | 防塵・防水 | IP65 |
| 機能 | 距離、面積、体積、容積、連続測定、ピタゴラス機能、壁面積、等間隔、傾斜、加算・減算測定、バックライト、オートパワーオフ | 測定基準 | 前方・後方端部、1/4インチネジ穴 |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×2本(付属) | サイズ | 53(W)×29(D)×119(H)mm |
| 重量 | 160g | 付属品 | キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) |
| 使用温度範囲 | -10~45℃ | 保管温度範囲 | -20~70℃ |
| 自動電源オフ | 約5分(連続測定時を除く) | ||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| メモリー件数30件 | |||
| 直感的操作が可能 ヘルプガイド機能付きで測定操作がわかりやすい。 |
|||
| 耐久性 過酷な条件に耐えるシリコンキーパッド |
|||
| お気に入り機能 よく使う測定モードや基本機能をあらかじめ設定いただくと設定モードに即変更。 |
|||
| グリーンレーザー 視認性に優れたグリーンレーザーを採用。 |
|||
| 見やすいカラーディスプレー 文字の拡大表示も可能で数値がハッキリ読み取れます。 |
|||
| 強靭なラバーハウジングIP65対応 水・粉じんなど様々な条件に耐える保護設計。 |
|||
| 360℃傾斜センサー 簡単な角度測定と水準測量が可能。 |
|||
| テープメジャー機能 ディスプレーがメジャー(目盛り)表示になります。 |
|||
| カラー液晶ディスプレイ | |||
| 視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性) | |||
| 耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります | |||
| Bluetooth機能 | なし | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0712ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ZB-41 0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー) |
| EA720ZB-42 0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル |
| オプション | EA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター |
| オプション | EA780BR-11B : レーザーライン用クランプ |
| オプション | EA780BR-11C : 1/4" レーザー距離計用クランプ |
