品番 : EA720ZB-11A
品名 : 0.05-250m レーザー距離計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM250VF |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0.05~250m | 測定精度 | ±1.0mm(条件による) |
測定単位 | 0.1mm | 電源 | 単4電池×4本(付属) |
サイズ | 120×66×37mm | 重量 | 240g |
光学ファインダー内蔵 | |||
液晶バックライト | |||
測定機能 | 距離、面積、体積、 ピタゴラス、連続測定、 最小・最大測定、タイマー測定、 壁面積測定、等間隔測定、 台形斜辺測定 |
4つの測定基準可 | 本体先端、底部、 三脚取付、ストッパーピン |
三脚ねじ径 | 1/4” | 波長 | 635nm |
出力 | <1mW以下(クラスⅡ) | 防水性能 | IP54 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,900 円(税抜)/ 57,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル |
オプション | EA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター |
オプション | EA780BR-11B : レーザーライン用クランプ |