詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721JD-2

品名 : 250mm 水平器(デジタル/強力マグネット付)

仕様

傾斜測定精度 0°、90°:±0.1°、0.20° レベル精度 1mm/m
電源 CR2032(別売) 全長(mm) 250
重量(g) 約224
マグネット付
電池寿命 16時間 作業温度範囲 -10~50℃
機能 耐水性(IP65)
見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
シンプルな3ボタン操作
自動デジタル表示反転機能
V溝付
通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付
IP65構造
あらかじめ設定されたモードに加え、ユーザーが独自の測定要件に合わせてカスタマイズできるモードも備わっています。
パイプや電線管にフレームを簡単にフィットさせることができ、安定した測定を可能にします。
追加説明
カタログ価格

14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 23:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0729ページ

代替品

EA721JR-12
  • 品番

    EA721JR-12

  • コメント

    違い:測定範囲、電源、重量など

ウェブカタログ画像
  • シンプルな3ボタン操作
  • 上部にV溝付
  • バックライト付きLCDディスプレイ

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top