品番 : EA721JR-12
品名 : 254mm 水平器(デジタル/マグネット付)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | DGL-250 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 254 | 重量(g) | 372(電池含まず) |
| 測定範囲 | 4×90°(0~360°) | 精度 | ±0.1°以下(0°/90°) ±0.2°以下(その他の角度) |
| 最小表示 | 0.05°・0.08%・1mm/m | 気泡管精度 | 水平:±0.5mm/m 垂直:±0.75mm/m |
| 使用温度 | 0~+40℃ | 防塵・防滴 | IP54 |
| 材質 | アルミ | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 機能 | ・自己校正機能 ・データホールド機能 ・表示値自動反転 ・0セット機能 |
オートパワーオフ | 3分 |
| 付属品 | ・収納ケース | ||
| 角度・勾配・立上り(mm/m)3種類の測定モード | |||
| 0°/45°/90°をブザー音でお知らせ | |||
| 低バッテリー表示 | |||
| 高精度で360°計測 | |||
| V溝&マグネット付 | |||
| 見やすい緑色LED表示の液晶画面 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
