詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721JM-230

品名 : 230mm 水平器(マグネット付)

仕様

ボディ プラスチック 全長 230mm
重量 90g 測定角度 0°、45°、90°
精度 1.0mm/m
V溝付
マグネット付
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/09/25 19:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0730ページ

代替品

EA721JM-4
  • 品番

    EA721JM-4

  • コメント

    違い:全長、重量、マグネットなし

ウェブカタログ画像
  • 棚の据付、浴室設備の据付、額縁の水、 ヒューズボックスの据付時の水平に
  • 頑丈なABS樹脂製

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top