品番 : EA721JR-16
品名 : 600x33x72.5mm デジタルアルミレベル
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | DGL-3D |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 600 | 重量(g) | 770 |
| 材質 | アルミ合金 | 傾斜測定精度 | (0・45・90°):±0.1° (その他角度):±0.2° |
| レベル精度 | 水平:±0.5mm/m 垂直:±0.75mm/m |
計測範囲 | 4×90°(0~360°) |
| 最小表示 | 0.05°・0.1% | 使用温度範囲 | -5~+50℃ |
| 電源 | 単3電池×3本(別売) | 機能 | ・キャリブレーション機能 ・データホールド機能 ・0セット機能 ・電源自動オフ(5分) |
| 自動反転型LEDディスプレイ | |||
| 0°、45°、90°を音でお知らせ | |||
| 青色バックライト付気泡管 | |||
| 2種類の測定モード(ディスプレイを上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。) | |||
| 高精度で360°計測 | |||
| 3D液晶円形気泡管 | |||
| 角度と勾配のデュアル表示 | |||
| 低バッテリー表示 | |||
| ※マグネットは付いておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
