品番 : EA721JR-23
品名 : 600mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | DGLV-600 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 600 | 重量(g) | 749(電池含まず) |
| 材質 | アルミ製 | 幅 | 62.5mm |
| 厚さ | 28mm | 傾斜測定精度 | (0・90°):±0.1°以下 (その他):±0.2°以下 |
| レベル精度 | ±1.0mm/m | 電源 | 単4電池×2本(別売) |
| 測定単位 | 角度(°)・勾配(%)・mm/m | 測定範囲 | 4×90°(0~360°) |
| 使用温度 | 0~40℃ | 最小表示 | 0.05°・0.08%・1mm/m |
| 保管温度 | -10℃~50℃ | 防塵防水 | IP54 |
| 機能 | ・自己校正機能 ・オートバッテリーオフ(静止後約3分) ・0セット機能 ・データホールド機能 ・液晶の自動反転機能 |
付属品 | ・専用ケース ・勾配換算シール ・取扱説明書 |
| 明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器 |
|||
| 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 | |||
| バッテリー残量を電池マークでお知らせ | |||
| 生活防水(生活レベル:小) | |||
| 鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。 |
|||
| 丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。 | |||
| 高精度で360°計測 | |||
| 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/14 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721JR-21 300mm デジタルアルミレベル(マグネット付) |
| EA721JR-22 400mm デジタルアルミレベル(マグネット付) |
| EA721JR-23 600mm デジタルアルミレベル(マグネット付) |
| EA721JR-24 1000mm デジタルアルミレベル(マグネット付) |
