詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-4

品名 : 28x51x35mm レベル(ポケット型)

仕様

メーカー エビス 型番 ED-CUB
サイズ(W×D×H)mm 28×51×35 重量(g) 28
感度 0.50mm/m=0.0286° 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内
材質 ABS樹脂 カラー ブラック
水平・垂直方向360°測定可能
パイプやポール、電動工具に取り付けなど多用途にご利用いただけます。
取付バンド付
丸型アクリル気泡管
感度とは気泡が動き出す時の勾配です。
精度とは「0℃±精度」の範囲でのバラツキです。
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/16 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0731ページ

代替品

EA721JS-2
ウェブカタログ画像
※取付ハンド付
  • ※取付ハンド付
  • サイズ:28(W)×51(D)×35(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top