品番 : EA721KG-1
品名 : φ108x100mm 回転台(レーザーレベル用)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76478 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ108×100 | 重量(g) | 800 |
| 材質 | 回転台ベース:アルミダイカスト レベルストッパー:ABS樹脂 |
三脚取付ネジ | 5/8インチ |
| クランプ範囲 | 28mm以内 | 付属品 | 六角レンチ(円形気泡管調整用) |
| 用途 | レーザービームを取り付けて水平の基準出しに。 | ||
| 360°スムーズに回転します。 | |||
| 窓枠の位置出しなどに便利です。 | |||
| レーザーレベルを固定し、水平に回転させる事ができます。 | |||
| 三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。 | |||
| 固定できるレーザーレベルは、ボックス型で幅が28mm以内です。 | |||
| 円型気泡管は調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0728ページ | ||||
