詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721RC-5

品名 : 216mm アルミレベル(マグネット付)

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 36248
全長 216mm 重量 166g
材質 アルミニウム 精度 1.0mm/m
垂直・水平・45°・30°・22.5°レベル付
0°の気泡管は見やすいように大きくしてあります。
測定勾配は1フィートにつき1/8インチから1/2インチの傾きまで見ることができます。(1/8、1/4、3/8、1/2インチ)
V型の溝とマグネットによりパイプ直径254mmまで安定してパイプの上に置けます。
防水・耐衝撃構造
追加説明
カタログ価格

5,870 (税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 02:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0740ページ

代替品

EA721JL-1
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top