品番 : EA721SA-3
品名 : 150x250mm アングルレベル
仕様
| メーカー | エビス | 型番 | ED-25SPRO |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 250×20×150 | 測定範囲 | 0~360°(0~90°×4) 勾配目盛:0.5分~2割、度:0°~90° |
| 目盛 | 勾配:0.5分(0~8分)、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割、度:2°毎 | 重量 | 295g |
| 材質 | 特殊樹脂 | 感度 | 0.5mm/m=0.0286° |
| 精度 | ±17.5mm/m=±1.0°以内 | 用途 | 傾斜角測定 |
| カラー | 黒(スケルトン) | ||
| 土木用勾配、建築用勾配が測定できます。 | |||
| 360°回転式で角度を設定して測定できます。 | |||
| 測定基準面が、V溝付でパイプ等の測定ができます。 | |||
| 大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。 | |||
| 手元でダイヤル調整可 | |||
| 見やすい大型目盛 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0732ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

