詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721SA-32

品名 : 107x230mm 勾配計(マグネット付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 78545
サイズ(W×D×H)mm 230×18.5×107 材質 本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)
透明カバー:ポリスチレン樹脂
指針:アルミ
重量 115g 測定範囲 0~90°
感度 2.0mm/m=0.1146° 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内
用途 土木、建築などの角度、勾配の確認に。
変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。
測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/22 09:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0742ページ

代替品

EA721SA-8
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top