品番 : EA721TB-1
品名 : 120mm マグネット付レベル
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ML-120 |
|---|---|---|---|
| 気泡管タイプ | 0°・90° | 精度 | 水平・垂直:±1.50mm/m(=0.0859°) |
| 重量 | 156g | 材質 | 本体:アルミダイカスト 気泡管:アクリル |
| パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 | |||
| アルミダイカストボディ | |||
| パワーアップしたネオジ磁石を搭載 | |||
| カラビナを着脱しやすい大型通し孔付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721TB-1 120mm マグネット付レベル |
| EA721TB-2 160mm マグネット付レベル |
ウェブカタログ画像
拡大
