詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721XA-1

品名 : 30倍 オートレベル

仕様

倍率 30倍 対物有効径 40mm
精度 ±1.5mm 測定範囲 0.8~120m
サイズ 191×132×137mm 重量 1.54kg
三脚ねじ径 5/8” 付属品 ケース
防塵・防水 IP54
天候に影響されないIP54の密閉構造
対象物を素早く捉える視準器
磁気制動方式の自動補正機構
左右どちらからでも操作ができる全周微動つまみ
大きく使いやすい合焦つまみ
距離推定用の1:100スタジア
360°水平目盛回転リング
追加説明
カタログ価格

36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 17:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0707ページ
バリエーション一覧
EA721XA-1 30倍 オートレベル
EA721XA-2 32倍 オートレベル
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top