詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721XF-1

品名 : 32倍 オートレベル(三脚付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77055
倍率 32倍 対物有効径 40㎜
精度(1km往復測定) ±1.0mm サイズ 209(W)×130(D)×142(H)mm
重量 1308g 望遠鏡(像) 正像
視界 1°30′ 最短合焦距離 0.5m
スタジア乗数 100 スタジア加数 0
円型気泡管感度 8′/2mm 最小水平目盛 1°
自動補正機構 マグネットダンパー 自動補正範囲 ±15′
繰り返し精度 0.3” 三脚取付ネジ 5/8インチ
底板型式 平面・球面 分解力 4.6”
防水保護等級 IPX4 付属品 ・矯正針
・六角レンチ
・下げ振り
・専用キャリングケース
・三脚 球面脚頭式
用途 土木作業の水平出しに。
球面脚頭式三脚がセットになっています。
対象を捉えやすい視準器を搭載しています。
水平目盛盤付で1°単位で水平角を読み取ることができます。
追加説明
カタログ価格

48,100 円(税抜)/ 52,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 00:06現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0707ページ
ウェブカタログ画像
  • 三脚取付例

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top