品番 : EA722AA-50A
品名 : -20~ 50゚C/153mm 棒状温度計
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73216 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -20℃~50℃ | 全長 | 153mm |
| 精度 | ±1℃ | 1目盛 | 1℃ |
| 直径 | φ6mm | 重量(g) | 11 |
| 材質 | 本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 |
用途 | 気温や水温、地温など様々な温度測定に。 |
| アルコール入(赤液) | |||
| 樹脂ケース入 | |||
| ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。) | |||
| 洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。 | |||
| 吊り下げて使用、保管ができます。 | |||
| ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/15 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA722AA-50A -20~ 50゚C/153mm 棒状温度計 |
| EA722AA-100A 0~100゚C/153mm 棒状温度計 |
| EA722AB-100A -20~105゚C/300mm 棒状温度計 |
| EA722AB-200A 0~200゚C/300mm 棒状温度計 |
