詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722AC-300

品名 : 300mm 棒状温度計用金属ケース

仕様

メーカー シンワ測定 型番 72729
用途 ガラス製棒状温度計の保護 サイズ 14×16×341mm
重量 44g 材質 真鍮
使用温度範囲 -30~200℃
棒状温度計300mm用
目盛が読み取れるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
クリップ付き
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/27 12:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0814ページ
バリエーション一覧
EA722AC-150 150mm 棒状温度計用金属ケース
EA722AC-300 300mm 棒状温度計用金属ケース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top