品番 : EA722AD-2
品名 : 0~200℃/312mm 棒状温度計(フッ素コート)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73218 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~200℃ | 精度 | ±1℃ |
| 1目盛 | 1℃ | サイズ | 312×8×6.5mm |
| 重量 | 24g | 材質 | 本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン、ブタジエンブロックポリマー樹脂 |
| 用途 | ・気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。 ・厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。 |
||
| 人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。 | |||
| 収納ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA722AD-1 -20~105℃/312mm 棒状温度計(フッ素コート) |
| EA722AD-2 0~200℃/312mm 棒状温度計(フッ素コート) |
