品番 : EA722CA-10A
品名 : -50゚C~300゚C/140mm デジタル温度計
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CT-410WP |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~+300℃ | 分解能 | 0.1℃ |
精度 | ±1℃(-10~120℃)、 ±2℃(-50.0~-10.1℃、+100.1~200℃)、 ±4℃(+200.1~+300.0℃) |
センサータイプ | サーミスタ |
サンプリング | 約1回/秒 | 使用温湿度 | 0~+50℃(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20~+65℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 電源 | LR44×1個(付属) |
電池寿命 | 1日約3時間使用で約1年 | サイズ | 本体:45(W)×18(D)×215(H)㎜ センサー:φ3.5×140㎜(先端φ2.2㎜)(SUS304) |
重量 | 約30g(プローブキャップ、電池含む) | 防水保護等級 | IPX5準拠 |
機能 | ・MAX/MIN値メモリー表示機能 ・ホールド機能 |
付属品 | ・取扱説明書(保証書付) ・プローブキャップ |
校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) | ||
センサーを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 05:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0829ページ |
代替品
![]() |
|