詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722CA-15B

品名 : -50~300℃/265mm 防水ペン型温度計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 CT-321WP
分解能 0.1℃ 測定精度 ±1℃(-10.0~+100.0℃)
±2℃(-50.0~-10.1℃、+100.1~+200.0℃)
±4℃(+200.1~+300.0℃)
機能 データホールド、最高最低温度表示、クリップ 防水構造 IPX7準拠
電源 LR44×1個(付属) サイズ 30(W)×15.5(D)×265(H)mm (電池及びプローブキャップを含み)
重量 約38g(電池及びプローブキャップ含む) センサーサイズ φ3.5×142mm(先端φ2.2㎜)
センサータイプ サーミスタ 測定範囲 -50~+300℃
電池寿命 約1年(1日約3時間の使用にて) サンプリング 1回/秒
使用温湿度 0~+50℃(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -20~+65℃(但し、結露のないこと)
水周りでの作業に強く、水洗いもOK!
追加説明
カタログ価格

2,800 (税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 23:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0829ページ

代替品

EA722CA-15C
  • 品番

    EA722CA-15C

  • コメント

    変更点:センサー径、オードパワーオフ追加

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top