品番 : EA722CA-30B
品名 : -50゚C~300℃ 防水ペン型温度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CT-419WP |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -50~300℃ | 分解能 | 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外1℃ |
| 測定精度 | ±1℃(-10~+100℃) ±2℃(-30~-10℃、+100~+200℃) ±3℃(+200~+300℃) |
電源 | LR44ボタン型電池×1個(付属) |
| サイズ | 25(W)×25(D)×200(H)mm | 重量 | 17g(電池含む) |
| センサータイプ | サーミスタ | サンプリング | 約1回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電池寿命 | 約2500時間 | センサープローブ | φ3.5×120mm |
| 防水型 | |||
| 測定値を固定表示するHOLD機能付き | |||
| 防水規格IPX5準拠の防水ペン型温度計 | |||
| センサーを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/28 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YF-2 : (LR44) 1.5V アルカリボタン電池 |
