品番 : EA758YF-2
品名 : (LR44) 1.5V アルカリボタン電池
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR44P |
---|---|---|---|
規格 | LR44 | 直径×高さ(mm) | 11.6×5.4 |
入数 | 1個 | 重量 | 約2g(1個あたり) |
電圧 | 1.5V | 用途 | ウォッチ、電卓、電子体温計用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 103 (2024/05/12 06:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2157ページ 2424ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758SB-12 : [LR44x4個] フラッシュライト/LED(キーホルダー付) |
本体 | EA758VJ-1 : [LR44x2個] フラッシャー/LED(安全ランプ) |
本体 | EA722CA-30B : -50゚C~300℃ 防水ペン型温度計 |
本体 | EA761GD-11B : 12桁 テンキー電卓 |